Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 1

Artikelnummer: 667702 1
op aanvraag
Op voorraad
2.280 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kruiskopmaat 1
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
    Meslengte 80 mm
    totale lengte 175 mm
    Punt zwart
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Uitvoering schacht rond
    Slagkap nee
    Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
    Oppervlak vernikkeld, verchroomd
    korte schroevendraaiers nee
    gereduceerde steel-⌀ voorzijde nee
    Producttype Schroevendraaiers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 667702 1
    EAN/GTIN 4067263013570
    Nummer fabrikant 667702 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.