Aflegbord van bamboe 30X20

Artikelnummer: 951980 30X20
(153,07 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 750 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 20
Dikte 25 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951980 30X20
EAN/GTIN 4062406159016
Nummer fabrikant 951980 30X20

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
GARANT aflegbord van bamboe, ca. 25 mm dik.

Levering:

Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen