Schroeven voor aflegborden van bamboe, set 5-delig, ⌀: 4,5mm

Artikelnummer: 944056 4,5
Prijs instellen 5 paar (0,38 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944056 4,5
EAN/GTIN 2050001922311
Nummer fabrikant 5x4,5x20/A5,3

Omschrijving

Uitvoering:

Universele schroeven halfronde kop T-STAR plus, volledige schroefdraad, verzinkt, blank. ⌀ 4,5 mm, lengte 20 mm. Draadlengte 17 mm.

T.b.v.:

Aflegborden van bamboe nr. 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Levering:

5 Schroeven inclusief 5 onderlegringen 5 mm.