Aflegbord van bamboe, Afmeting in G: 40X24

Artikelnummer: 951980 40X24
(153,33 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 1.000 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 24
Dikte 25 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951980 40X24
EAN/GTIN 4062406159092
Nummer fabrikant 951980 40X24

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
GARANT aflegbord van bamboe, ca. 25 mm dik.

Levering:

Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen