Aflegbord van bamboe 50X28

Artikelnummer: 951980 50X28
(153,14 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 1.250 mm
    Diepte 700 mm
    Breedte in G 50
    Diepte in G 28
    Dikte 25 mm
    Producttype Afdekplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951980 50X28
    EAN/GTIN 4062406159139
    Nummer fabrikant 951980 50X28

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
    GARANT aflegbord van bamboe, ca. 25 mm dik.

    Levering:

    Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen