Aflegbord van bamboe 24X28

Artikelnummer: 951980 24X28
(153,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 600 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 24
Diepte in G 28
Dikte 25 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951980 24X28
EAN/GTIN 4062406159108
Nummer fabrikant 951980 24X28

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
GARANT aflegbord van bamboe, ca. 25 mm dik.

Levering:

Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen