{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Workstation; Multifix | |
Multifix uitvoering | met magneet | |
Hoogte | 90 mm | |
Breedte | 1.940 mm | |
Nuttige breedte | 1.934 mm | |
Inbouwhoogte | 90 mm | |
Aantal magneten | 9 | |
geschikt voor type | 2000 | |
Belastbaarheid | 50 kg | |
Gewicht | 4 kg | |
Producttype | Multifix rail |
Artikelnummer | 928205 2000 | |
Nummer fabrikant | 928205 2000 |