Multifix 2000

Artikelnummer: 928201 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation; Multifix
Hoogte 90 mm
Breedte 1.940 mm
Nuttige breedte 1.934 mm
Hellingshoek 0 graden; 20 graden; 30 graden
geschikt voor type 2000
Belastbaarheid 50 kg
Gewicht 4 kg
Producttype Multifix rail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928201 2000
EAN/GTIN 4062406113476
Nummer fabrikant 928201 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele rail van aluminium. Te gebruiken met Easyfix-haken en houders, open magazijnbakken, magneethouders en shadowboards, alsmede verlichtingsunit nr. 928630 (vanaf gr. 1000). Montage door inhangen.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 maat 2.

Tip:

Easyfix haken en houders in smalle uitvoering slechts beperkt geschikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen