Werkbank, elektrisch verrijdbaar, links deur, rechts 4 lades, Eluplan-blad donker 1250 mm

Artikelnummer: 925427 1250
1250
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 25

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Deuropeningshoek 180 graden
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasse IP X4
Serie Ready-to-go
Hoogte 950 mm
Werkblad lengte 1.250 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 25 mm
Onderbouw breedte 1.100 mm
Onderbouw diepte 700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 625 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 125 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 125 mm
Nominaal vermogen 73 W
Nominale spanning 24 V
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
maximale hefkracht 400 N
Aantal lades 4
Aantal deuren 1
Materiaal werkblad Eluplan donker
ComfortClose nee
Greep ja
kan omlaag worden gebracht nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 171 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 925427 1250
EAN/GTIN 4062406102111
Nummer fabrikant 925427 1250

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G en deurbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen.
Stroomvoorziening voor aandrijfunit door ingebouwde accu.
Aandrijfunit: Maximale snelheid 4 km/h, rijrichting voor- en achteruit, bodemvrijheid 30 mm, wiel niet-strepend rubber, mechanische noodontgrendeling, hoorbare geluidsenergie (aandrijving) 45 dB(A).
Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Functie:

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 625
Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1
Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen