Steekringsleutelset, Aantal gereedschappen: 19

Artikelnummer: 952435 19
Kopiëren
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
kleinste geschikte ladefronthoogte 100 mm
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 19
Uitvoering met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Gewicht 2,271 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952435 19
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406154332
Kopiëren
Nummer fabrikant 952435 19
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952435: 1 st.
HOLEX steekringsleutelset nr. 613960 gr. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen