Werkbank, links 3 lades, midden open, rechts deur en 1 lade, blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 2000mm

Artikelnummer: 921154 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 800
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 800 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Deuropeningshoek 180 graden
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Hoogte 950 mm
Werkblad lengte 2.000 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Onderbouw breedte 1.900 mm
Onderbouw diepte 700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 625 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Deurhoogte (rechts) 375 mm
Gewicht 153 kg
Producttype Werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 921154 2000
EAN/GTIN 4062406262198
Nummer fabrikant 921154 2000
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.
Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Ladefronten in verschillende kleuren. Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.
Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.
Middendeel met naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 125, 200, 300
Lades met fronthoogte (rechts) mm: 125
Deurhoogte (rechts) mm: 475

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Aflegbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten. Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen