Wielenunit voor Ready-to-go werkbanken 1000

Artikelnummer: 927271 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Materiaaldikte 1 mm
    Serie Ready-to-go; Ready-to-go
    Hoogte 200 mm
    Breedte 1.030 mm
    Diepte 700 mm
    Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
    Producttype Wielenunit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927271 1000
    EAN/GTIN 4062406118594
    Nummer fabrikant 927271 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Onderstel met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, ⌀ 100 mm, met geheel rubberen wielloopvlak, niet-strepend grijs. Wielenunit belastbaar tot 400 kg (werkbank inclusief inhoud). Tweecomponenten-Haptoprene-handvat aan hoogteverstellingsinrichting.

    T.b.v.:

    Ready-to-go werkbanken met behuizingsbreedtes totaal 1000 mm en onderbouw breedte 1100 mm.
    Nr. 927241 maat 1000, nr. 927261 maat 1000.

    Kleur:

    Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating, niet configureerbaar.

    Tip:

    Wielenunit niet geschikt voor uitbreiding. Werkbanken met wielenunit hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen