Wielenunit voor Ready-to-go werkbanken 1200

Artikelnummer: 927271 1200
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Materiaaldikte 1 mm
    Serie Ready-to-go; Ready-to-go
    Hoogte 200 mm
    Breedte 1.200 mm
    Diepte 700 mm
    Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
    Producttype Wielenunit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927271 1200
    EAN/GTIN 4062406118600
    Nummer fabrikant 927271 1200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Onderstel met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, ⌀ 100 mm, met geheel rubberen wielloopvlak, niet-strepend grijs. Wielenunit belastbaar tot 400 kg (werkbank inclusief inhoud). Tweecomponenten-Haptoprene-handvat aan hoogteverstellingsinrichting.

    T.b.v.:

    Ready-to-go werkbanken met behuizingsbreedtes totaal 1200 mm en onderbouw breedte 1300 mm.
    Nr. 927241 maat 1200/2, 1200/3; nr. 927261 maat 1200/2, 1200/3.

    Kleur:

    Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating, niet configureerbaar.

    Tip:

    Wielenunit niet geschikt voor uitbreiding. Werkbanken met wielenunit hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen