Wielenunit voor Ready-to-go werkbanken, Type: 1800

Artikelnummer: 927271 1800
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Serie Ready-to-go
Hoogte 200 mm
Breedte 1.800 mm
Diepte 700 mm
Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
Producttype Wielenunit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927271 1800
EAN/GTIN 4062406272425
Nummer fabrikant 927271 1800

Omschrijving

Uitvoering:

Onderstel met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, ⌀ 100 mm, met geheel rubberen wielloopvlak, niet-strepend grijs. Wielenunit belastbaar tot 400 kg (werkbank inclusief inhoud). Tweecomponenten-Haptoprene-handvat aan hoogteverstellingsinrichting.

T.b.v.:

Nr. 927241 gr. 1800/3, nr. 927261 gr. 1800/3.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating, niet configureerbaar.

Tip:

Wielenunit niet geschikt voor uitbreiding. Werkbanken met wielenunit hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen