Steekringsleutelset 19

Artikelnummer: 952428 19
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 19
Uitvoering met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Gewicht 2,185 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 952428 19
EAN/GTIN 4062406154257

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952428: 1 st.
GARANT steekringsleutelset nr. 613610 gr. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.