{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 80 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Lengte van de kop met doppen | 200 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 80 mm | |
Lengte van de steel | 800 mm | |
Totale lengte | 880 mm | |
Gewicht | 4,41 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | |
Materiaal steel | Hickoryhout | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 755400 80/4 | |
EAN/GTIN | 4030618301851 | |
Nummer fabrikant | 3366.081 | |
Fabrikant | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |