{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 100 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Lengte van de kop met doppen | 210 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 100 mm | |
Lengte van de steel | 900 mm | |
Totale lengte | 1.000 mm | |
Gewicht | 7 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | |
Materiaal steel | Hickoryhout | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 755400 100/7 | |
EAN/GTIN | 4030618301868 | |
Nummer fabrikant | 3366.107 |