Automatische kabelbindertang EVO7I

Artikelnummer: 729940 EVO7I
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor kabelbinders tot breedte 4,8 mm
    Voor kabelbinders tot dikte 1,5 mm
    Gewicht 275 g
    Producttype Kabelbindtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 729940 EVO7I
    EAN/GTIN 4031026621791
    Nummer fabrikant 110-77001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De innovatieve en gepatenteerde TLC-technologie (Tension/Lock/Cut) van de EVO7i verbetert het verwerken van kabelbinders revolutionair door aanzienlijk minder krachtsinspanning bij het verbinden. Het afsnijden gebeurt zeer eenvoudig. Geen terugslag en de de lichamelijke belasting van de gebruiker is aanzienlijk lager.

    Voordeel:

    • Nauwkeurig binden met geringere krachtsinspanning dankzij TLC-technologie.
    • Slipvrije greep voor een goede grip.
    • Lichte met glasvezel versterkte kunststof behuizing.
    • Comfortabele instelling van de trekkracht in 33 trappen.
    • Lang, smal frontgedeelte voor nauwe inbouwomstandigheden.
    • Ophangring om een touwlus aan te maken of op te hangen aan een gereedschapshaak.
    • Eenvoudig te verwisselen mes en kopse kap. Achterwaarts compatibel met EVO7.

    Ergonomische kabelbindtang met snijslagreductie, waardoor uw gewrichten bij het gebruik worden ontzien.

    Toepassing:

    Vooraf ingesteld aantrekken en vlak afsnijden van kabelbinders in één handeling. Trekkracht instelbaar. De kabelbinders worden glad en zonder scherpe bramen afgesneden. Het afgesneden bandeinde wordt door de meenemer vastgehouden.
    Voor kunststof kabelbinders.

    Accessoires:

    Kabelbinders nr. 083700 / 083705.
    Reservemes nr. 729941.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen