{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale bundel-⌀ | 81 mm | |
Lengte | 300 mm | |
Breedte | 4,6 mm | |
Materiaal | Polyamide 6.6 | |
Kleur | wit | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 85 °C | |
Aantal | 100 | |
Producttype | Kabelbinders |
Artikelnummer | 083700 4,6 | |
EAN/GTIN | 4031026624235 | |
Nummer fabrikant | 138-00133 |