Kabelbinders, set, T-Tie, zwart 4,6 mm

Artikelnummer: 083705 4,6
Prijs instellen 100 Stuk (0,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximale bundel-⌀ 81 mm
    Lengte 300 mm
    Breedte 4,6 mm
    Materiaal Polyamide 6.6
    Kleur zwart
    Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 85 °C
    Aantal 100
    Producttype Kabelbinders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083705 4,6
    EAN/GTIN 4031026241128
    Nummer fabrikant 138-00008

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke kabelbinder van polyamide 6.6, met vertanding aan de binnenkant.

    Toepassing:

    montage met tang of met de hand, voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen.