Kabelbinders, set, T-Tie, zwart, 100-delig, Breedte: 2,5mm

Artikelnummer: 083705 2,5
Prijs instellen 100 Stuk (0,02 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2.393 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale bundel-⌀ 22 mm
Lengte 100 mm
Breedte 2,5 mm
Materiaal Polyamide 6.6
Kleur zwart
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 85 °C
Aantal 100
Producttype Kabelbinders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083705 2,5
EAN/GTIN 4031026240978
Nummer fabrikant 138-00000

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kabelbinder van polyamide 6.6, met vertanding aan de binnenkant.

Toepassing:

montage met tang of met de hand, voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen.