Kabelbinders, set, T-Tie, wit 3,5 mm

Artikelnummer: 083700 3,5
Prijs instellen 100 Stuk (0,05 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2.083 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximale bundel-⌀ 50 mm
    Lengte 150 mm
    Breedte 3,5 mm
    Materiaal Polyamide 6.6
    Kleur wit
    Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 85 °C
    Aantal 100
    Producttype Kabelbinders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083700 3,5
    EAN/GTIN 5022660329159
    Nummer fabrikant 138-00045

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke kabelbinder van polyamide 6.6, met vertanding aan de binnenkant.

    Toepassing:

    Montage met tang of met de hand, voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen.