{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | Tang gezwart, kop gepolijst | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701500 200 | |
EAN/GTIN | 4003773213253 | |
Nummer fabrikant | 03 01 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Combinatietang, gepolijst, totale lengte: 200mm
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 16,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
991 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.179 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekeigenschap | getand | getand | getand | getand |
totale lengte | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Greep | bekleed met kunststof | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Tweecomponenten-greep |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oppervlak | Tang gezwart, kop gepolijst | verchroomd | blank | blank |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal |