{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | Tang gezwart, kop gepolijst | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701500 180 | |
EAN/GTIN | 4003773041009 | |
Nummer fabrikant | 03 01 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Combinatietang, gepolijst 180 mm
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
736 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.345 stuks direct leverbaar
€ 10,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
731 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee |
Greep | bekleed met kunststof | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Tweecomponenten-greep |
Oppervlak | Tang gezwart, kop gepolijst | verchroomd | blank | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |