Assortiment montagegereedschap, 59-delig met stalen gereedschapskist

Artikelnummer: 680300
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 680300
    EAN/GTIN 2050001016423

    Omschrijving

    Toepassing:

    Bevat hoogwaardig kwaliteitsgereedschap voor onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.

    Levering:

    STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2
    Draadborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 3
    DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in roltas: 1 St. nr. 517200 maat 200 (5-delig)
    PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150
    GARANT Steeksleutelset 6 − 34 mm met houder: 1 st. nr. 610610 gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 12
    Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 8 (2 - 10 mm)
    PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset: 1 St. nr. 660910 maat 5 (3,5 - 8 mm)
    PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr. 664800 maat 6,5
    PB Swiss Tools spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665020 maat 3,5
    PB Swiss Tools schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668100 maat 1; 2
    KNIPEX® combinatietang: 1 St. nr. 701500 maat 180
    KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705500 gr. 250
    KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 210
    Universele griptang: 1 St. nr. 708205 maat 250
    KNIPEX® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713150 maat 160
    Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719805 gr. J2
    Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719905 gr. A2
    KNIPEX® zijsnijtang: 1 St. nr. 724900 maat 160
    RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
    RENNSTEIG drevelset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
    Bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 300
    Kunststof hamer: 1 St. nr. 754500 maat 32
    PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
    Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300 maat 175
    Kunststof oliespuit: 1 st. nr. 083532 maat 125
    Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
    Markeerstift, blauw: 1 St. nr. 085154 gr. B
    Stalen gereedschapskist: 1 St. nr. 693455 maat 5/530

    Tip:

    Gereedschap separaat geleverd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen