{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | 3M® Temflex® 165 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | PVC-folie | |
Kleefkracht op staal | 0,2 N/mm | |
Rekbaarheid | 200 % | |
Trekvastheid | 2 N/mm | |
Toepassing | Isoleren; Bundelen; Bevestigen; Markeren; Markeren | |
temperatuurbestendig tot | 90 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 20 °C - 23 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 60 % | |
Kleur | zwart | |
Lengte | 25 m | |
Breedte | 19 mm | |
Dikte | 0,15 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083654 BLACK | |
EAN/GTIN | 4054596615373 | |
Nummer fabrikant | 7100184810 | |
Fabrikant | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |