Combinatietang, gepolijst, totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 701500 160
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
529 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak Tang gezwart, kop gepolijst
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701500 160
EAN/GTIN 4003773040996
Nummer fabrikant 03 01 160

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.