{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | blank | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701520 200 | |
EAN/GTIN | 4045197283504 | |
Nummer fabrikant | 701520 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Combinatietang, blank 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.007 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.250 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekeigenschap | getand | getand | getand |
vonkvrij | nee | nee | nee |
totale lengte | 200 | 200 | 200 |
Greep | bekleed met kunststof | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Tweecomponenten-greep |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |