Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten-grepen 200 mm

Artikelnummer: 700940 200
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700940 200
EAN/GTIN 4045197416971
Nummer fabrikant 700940 200

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef Haptoprene-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten-grepen  200 mm

Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten-grepen 200 mm

op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 18,30
op aanvraag
Op voorraad
1.007 stuks direct leverbaar
€ 11,40
op aanvraag
Op voorraad
1.250 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Bekeigenschap getand getand getand
vonkvrij nee nee nee
totale lengte 200 200 200
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak bekleed met kunststof Tweecomponenten-greep
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,8 3,8 3,8
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal Speciaal gereedschapsstaal Speciaal gereedschapsstaal
Producttype Multifunctionele tang Multifunctionele tang Multifunctionele tang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen