{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 700940 160 | |
EAN/GTIN | 4045197416957 | |
Nummer fabrikant | 700940 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten-grepen, Totale lengte: 160mm
op aanvraag
Op voorraad
1.629 stuks direct leverbaar
15,05 €
€ 11,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.063 stuks direct leverbaar
€ 9,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.822 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekeigenschap | getand | getand | getand |
vonkvrij | nee | nee | nee |
Oppervlak | verchroomd | blank | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |