Combinatietang, blank, met 2-comp.-grepen, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 701515 160
op aanvraag
Op voorraad
1.822 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep Tweecomponenten-greep
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak blank
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701515 160
EAN/GTIN 4045197887283
Nummer fabrikant 701515 160

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Combinatietang, blank, met 2-comp.-grepen, Totale lengte: 160mm

Combinatietang, blank, met 2-comp.-grepen, Totale lengte: 160mm

op aanvraag
Op voorraad
1.822 stuks direct leverbaar
€ 12,05
op aanvraag
Op voorraad
1.627 stuks direct leverbaar
15,05 €
€ 11,00
op aanvraag
Op voorraad
3.063 stuks direct leverbaar
€ 9,50
Bekeigenschap getand getand getand
vonkvrij nee nee nee
Oppervlak blank verchroomd blank
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm 2 mm 2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal Speciaal gereedschapsstaal Speciaal gereedschapsstaal
Producttype Multifunctionele tang Multifunctionele tang Multifunctionele tang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen