Plaatstalen montagekoffer 910

Artikelnummer: 693470 910
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 910 mm
Buitenmaat breedte 530 mm
Buitenmaat hoogte 430 mm
Lengte inzetdeel 870 mm
Breedte inzetdeel 170 mm
Hoogte inzetdeel 50 mm
Gewicht 27 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693470 910
EAN/GTIN 2050001021809
Nummer fabrikant 1007PRH

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, 1 mm dik, met ingeperste versterkingsribben. 2 draaggrepen en dekselaanslag. Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.).

Kleur:

RAL 7001, zilvergrijs, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen