Cijferslot 40 mm

Artikelnummer: 085885 40
op aanvraag
Op voorraad
3.814 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 40 mm
Beugel-⌀ 6,4 mm
Materiaal van de behuizing Messing
geschikt voor sluitsystemen nee
Slotnummer individueel verwisselbaar nee
Cijfercombinatie naar keuze instelbaar ja
geschikt voor cilinderhuizen nee
Aantal sleutels 0
Aantal cijferrollen 4
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085885 40
EAN/GTIN 4045197557063
Nummer fabrikant 085885 40

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis. Cijfercombinatie naar keuze instelbaar.
Met 4 cijfers.