Set cilindersloten 4-delig per set gelijksluitend, Behuizing-⌀: 40mm

Artikelnummer: 085865 40
Prijs instellen 4 Stuk (8,65 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 40 mm
Beugel-⌀ 6 mm
Materiaal van de behuizing Messing
Materiaal beugels Staal
geschikt voor sluitsystemen nee
geschikt voor cilinderhuizen nee
Beugel gehard ja
met sleutelgatafdekking nee
Sluiting in een set gelijksluitend
Aantal sloten 4
Aantal sleutels resp. 1
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085865 40
EAN/GTIN 4003482299517
Nummer fabrikant QUADRO 222/40SB

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis met geharde stalen beugel.

Functie:

Gelijksluitend betekent dat u met één sleutel meerdere cilinders en sloten kunt openen en sluiten.

Levering:

4 Hangsloten met elk 1 sleutel.