{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | 217 Karat | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Beugel-⌀ | 6 mm | |
Materiaal van de behuizing | Messing | |
Materiaal beugels | Staal, verchroomd | |
Sluiting | verschillend sluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
Sluitwerk | roestvrijstalen precisiesluitwerk | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 6 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085855 40 | |
EAN/GTIN | 4003482003800 | |
Nummer fabrikant | 380 217/40/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Precisie-cilinderslot verschillend sluitend, Behuizing-⌀: 40mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
21,00 €
€ 20,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12.530 stuks direct leverbaar
€ 6,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
704 stuks direct leverbaar
€ 12,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.046 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal sleutels | 6 | 3 | 3 | 3 |
Beugel-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Behuizing-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sluiting | verschillend sluitend | verschillend sluitend | verschillend sluitend | verschillend sluitend |
Materiaal van de behuizing | Messing | Messing | Edelstaal, RVS | Messing |
Aantal sloten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Producttype | Hangslot | Hangslot | Hangslot | Hangslot |