{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Beugel-⌀ | 6 mm | |
Materiaal van de behuizing | Edelstaal, RVS | |
Materiaal beugels | Staal, verchroomd | |
Sluiting | verschillend sluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
geschikt voor cilinderhuizen | nee | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
met sleutelgatafdekking | nee | |
Sluitwerk | roestvrijstalen precisiesluitwerk | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 3 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085890 40 | |
EAN/GTIN | 4045197680044 | |
Nummer fabrikant | 085890 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cilinderslot verschillend sluitend 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
805 stuks direct leverbaar
€ 12,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25.939 stuks direct leverbaar
€ 6,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal sleutels | 3 | 3 |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | ja |
Beugel-⌀ | 6 | 6 |
Behuizing-⌀ | 40 | 40 |
Materiaal beugels | Staal, verchroomd | Staal, verchroomd |
Sluiting | verschillend sluitend | verschillend sluitend |
Materiaal van de behuizing | Edelstaal, RVS | Messing |