{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing-⌀ | 50 mm | |
Beugel-⌀ | 8 mm | |
Materiaal van de behuizing | Edelstaal, RVS | |
Materiaal beugels | Staal, verchroomd | |
Sluiting | verschillend sluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
geschikt voor cilinderhuizen | nee | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
met sleutelgatafdekking | nee | |
Sluitwerk | roestvrijstalen precisiesluitwerk | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 3 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085890 50 | |
EAN/GTIN | 4045197680051 | |
Nummer fabrikant | 085890 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cilinderslot verschillend sluitend, Behuizing-⌀: 50mm
op aanvraag
Op voorraad
933 stuks direct leverbaar
17,95 €
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.461 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal sleutels | 3 | 3 |
Beugel gehard | ja | ja |
Beugel-⌀ | 8 mm | 8 mm |
Behuizing-⌀ | 50 mm | 50 mm |
Materiaal beugels | Staal, verchroomd | Staal, verchroomd |
geschikt voor sluitsystemen | nee | nee |
Aantal sloten | 1 | 1 |