Plaatstalen montagekoffer 830

Artikelnummer: 693470 830
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 830 mm
Buitenmaat breedte 440 mm
Buitenmaat hoogte 340 mm
Lengte inzetdeel 790 mm
Breedte inzetdeel 170 mm
Hoogte inzetdeel 50 mm
Gewicht 21 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693470 830
EAN/GTIN 2050001021793
Nummer fabrikant 1006PRH

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, 1 mm dik, met ingeperste versterkingsribben. 2 draaggrepen en dekselaanslag. Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.).

Kleur:

RAL 7001, zilvergrijs, poedercoating.