Stalen gereedschapskist Robust 5/430

Artikelnummer: 693465 5/430
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 430 mm
Buitenmaat breedte 200 mm
Buitenmaat hoogte 200 mm
Uitvoering 5-delig
Gewicht 5,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693465 5/430
EAN/GTIN 2050001021762
Nummer fabrikant 105A

Omschrijving

Uitvoering:

Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.). Deksel bevestigd met doorlopende scharnierband.
Bijzonder solide uitvoering, gedeeltelijk van 0,9 mm dik plaatstaal.

Kleur:

Kist aan alle zijden voorzien van blauwe poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen