Stalen gereedschapskist Robust, Type: 5/600

Artikelnummer: 693465 5/600
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 600 mm
Buitenmaat breedte 200 mm
Buitenmaat hoogte 200 mm
Uitvoering 5-delig
Gewicht 6,6 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693465 5/600
EAN/GTIN 8716736002745
Nummer fabrikant 305A

Omschrijving

Uitvoering:

Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.). Deksel bevestigd met doorlopende scharnierband.
Bijzonder solide uitvoering, gedeeltelijk van 0,9 mm dik plaatstaal.

Kleur:

Kist aan alle zijden voorzien van blauwe poedercoating.