Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone, Kruiskopmaat / totale lengte: 1/25mm

Artikelnummer: 675200 1/25
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 851/1 TZ PH
Norm DIN ISO 1173
Kruiskopmaat 1
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675200 1/25
EAN/GTIN 4013288191625
Nummer fabrikant 05056505001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Met torsiezone, taaihard. De torsiezone vermindert de krachtpieken tijdens het schroeven. Hierdoor wordt het schroefprofiel ontzien en is een langere standtijd mogelijk (behalve maat TX40).

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.