Bitassortiment 39-dlg.met doppen 39-delig

Artikelnummer: 676171
op aanvraag
Op voorraad
562 stuks direct leverbaar
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
Fabrikantnummer Tool-Check PLUS
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; 6-kant dopsleutel
Bedieningsgereedschap Bitratel 1/4 inch; Schroevendraaierhouder
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676171
EAN/GTIN 4013288191601
Nummer fabrikant 644705 36

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 2 st. 1/25; 3 st. 2/25; 1 st. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675380 1 st. 1/25; 3 st. 2/25; 1 st. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. 675240 gr. 3; 4; 5; 6; 8
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. 675350 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: 1 St. gr. 1,0×5,5
Doppen 1/4 inch, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. gr. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 St. 1/4 inch binnenvierkant − 1/4 inch bitopname
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K
schroevendraaierhouder: 1 st.
Bitratel 1/4 inch: 1 St. nr. 676645

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitassortiment 39-dlg.met doppen 39-delig

Bitassortiment 39-dlg.met doppen 39-delig

op aanvraag
Op voorraad
562 stuks direct leverbaar
€ 114,00
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
€ 81,20
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips ;POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER ;Sleufschroevendraaier ;Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten ;Schroevendraaier voor TORX®-schroeven ;Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring ;6-kant dopsleutel Schroevendraaier voor Phillips ;POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER ;Sleufschroevendraaier ;Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten ;Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 32
Bedieningsgereedschap Bitratel 1/4 inch ;Schroevendraaierhouder Bitratel 1/4 inch
Fabrikantnummer Tool-Check PLUS
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap Bit-gereedschap