Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 675240 5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,72 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
412 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 840/1 Z Hex-Plus
Zeskant 5 mm
totale lengte 25 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675240 5
EAN/GTIN 4013288012678
Nummer fabrikant ENH.317

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel, Zeskant: 5mm

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel, Zeskant: 5mm

op aanvraag
Op voorraad
412 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,06
vanaf 10  Stuks
€ 1,72
op aanvraag
Op voorraad
882 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,86
vanaf 10  Stuks
€ 1,55
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier Dop voor binnenzeskantbouten
totale lengte 25 mm 25 mm
Fabrikantnummer 840/1 Z Hex-Plus
Zeskant 5 mm 5 mm
Bit-zeskantschacht C 6,3 C 6,3
Producttype Bit-gereedschap Bit-gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen