Ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3, Type: 1/4

Artikelnummer: 676645 1/4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 8001 A SB
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Bithouder D 6,3; F 6,3
Lengte 88 mm
Breedte 17,5 mm
Hoogte 12 mm
Aantal tanden 60
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676645 1/4
EAN/GTIN 4013288192110
Nummer fabrikant 05073230001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelen linksom/rechtsom met omschakelpal.
Bitopname D 6,3 / F 6,3.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C6,3 schacht en E 6,3 schacht.

Levering:

Inclusief adapter met 1/4 inch-vierkant voor doppen.