Bit-assortiment 61-delig, Type: M

Artikelnummer: 675900 M
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Tri-Wing-schroevendraaier
Aantal delen 61
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675900 M
EAN/GTIN 4013288102058
Nummer fabrikant 05259810001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 snelbithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 3 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675320 3 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675240 resp. 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant, met kogelkop: Nr. 675270 resp. 1 st. gr. 2,5; 3, 4; 5; 6 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx® met pen: Nr. 675350 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TRI-WING®: Nr. 675370 resp. 1 st. gr. 2; 3; 4; 5
Snelbithouder: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen