Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 10-delig

Artikelnummer: 676060
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
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
    Fabrikantnummer KK 10
    Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Aantal delen 10
    Bedieningsgereedschap Schroevendraaierhandvat
    inschuifbare telescoopsteel ja
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 676060
    EAN/GTIN 4013288041647
    Nummer fabrikant 05056653001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

    Inhoud:

    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 675200 gr. 1/25; 2/25
    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 675220 gr. 1/25; 2/25
    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20
    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,5×4; 1,0×5,5
    Schroevendraaierhandvat: 1 st. met snelwisselhouder C/E 6,3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen