Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 31-delig

Artikelnummer: 676150
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
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
Fabrikantnummer Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Aantal delen 31
Bedieningsgereedschap Bitratel 1/4 inch
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676150
EAN/GTIN 4013288144652
Nummer fabrikant 05073640001

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 2 st. 1/25; 3 st. 2/25; 1 st. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: Nr. 675380 1 st. 1/25; 3 st. 2/25; 1 st. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: 1 St. 675240 gr. 3; 4; 5; 6; 8
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: 1 St. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: 1 St. 675350 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: 1 St. gr. 1,0x5,5
Adapter: 1 St. 1/4 inch binnenvierkant − 1/4 inch bitopname
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K
Bitratel 1/4 inch: 1 St. nr. 676645

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 31-delig

Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 31-delig

op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 94,00
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
€ 81,20
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips ;POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER ;Sleufschroevendraaier ;Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten ;Schroevendraaier voor TORX®-schroeven ;Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring Schroevendraaier voor Phillips ;POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER ;Sleufschroevendraaier ;Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten ;Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 31 32
Bedieningsgereedschap Bitratel 1/4 inch Bitratel 1/4 inch
Fabrikantnummer Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap Bit-gereedschap