{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 25 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Totale lengte L | 215 mm | |
Draaimomentbereik | 5 Nm - 25 Nm | |
Gewicht | 250 g | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 161 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657320 25 | |
EAN/GTIN | 4560138452813 | |
Nummer fabrikant | QSP25N3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Momentsleutel zonder schaal 25 Nm
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 208,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Gewicht | 250 | 280 | 230 |
maximaal draaimoment | 25 | 25 | 25 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | zonder instelschaal (tester nodig) | zonder instelschaal (tester nodig) |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 161 | 141 | 157 |