Momentsleutel zonder schaal 420N Nm

Artikelnummer: 657320 420N

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 46,00 / st.
  • € 53,20 / st.
  • € 131,50 / st.
  • € 194,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 420 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %
    Serie QSP
    Totale lengte L 970 mm
    Draaimomentbereik 60 Nm - 420 Nm
    Gewicht 3.100 g
    Aandrijfvierkant 3/4 inch
    Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
    Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
    Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
    Meettechniek Mechanisch
    Knikfunctie nee
    Slipperfunctie nee
    Sleepwijzer nee
    Gegevens rapporteerbaar nee
    Instelling van de activeringswaarde zonder instelschaal (tester nodig)
    Feedback ontkoppelend
    Aflezing omschakelbaar Nm
    Meetmethode Draaimoment
    Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 900 mm
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 657320 420N
    EAN/GTIN 4580135820620
    Nummer fabrikant QSP420N3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester.
    Met gekartelde metalen greep.
    Vast ingebouwde omschakelbare ratel.

    Functie:

    Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een ‘dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik.

    Toepassing:

    Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    Tip:

    Geschikt instelgereedschap nr. 657325.
    De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen