{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 5 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Serie | CSP | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Draaimomentbereik | 1 Nm - 5 Nm | |
Draaimomentbereik | 8,8 lbfin - 44,2 lbfin | |
Gewicht | 60 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Opname voor opzetstuk | ⌀ 6 mm | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (penschacht) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 89 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 114 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657320 5 | |
EAN/GTIN | 4580135821658 | |
Nummer fabrikant | CSP5NX6D |